Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Taso-/laippatiiviste, pehmeä
Taso-/laippatiiviste, pehmeä - 1
Taso-/laippatiiviste, pehmeä - 2
Taso-/laippatiiviste, pehmeä - 3
Taso-/laippatiiviste, pehmeä - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Taso-/laippatiiviste, pehmeä

Laippojen ja pintojen tiivistämiseen, kun rako on enintään 0,3 mm. Korvaa kiinteät tiivisteet.
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
Pehmeä/matala lujuus


Helppo poistaa



Tiivistää 100 %:sti


Täyttää raot kokonaan, joten suojaa myös hankauksen aiheuttamalta korroosiolta ja ruosteelta.



Pullo tyhjenee täydellisesti lyttyyn menevän haitarirakenteen ansiosta



Kestää hyvin useita emäksiä, kaasuja, liuottimia, öljyjä ja polttoaineita



Ei sisällä silikonia, liuottimia eikä öljyä

Suorituskyvyn osoitus
  • NSF-rekisteröity, luokka S2, tiivisteet - ei suoraa kosketusta elintarvikkeiden kanssa

  • NSF-testattu standardin NSF/ANSI 61 mukaisesti: sopii käytettäväksi käyttövesi- ja juomavesijärjestelmissä +82 °C:n lämpötilaan saakka
Huomautus

Pitkäaikainen altistus saattaa aiheuttaa muutoksia seuraavissa muoveissa: ABS, selluloidi, polystyreeni, polykarbonaatti (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfoni, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, vulkaanikuitu ja maalatut pinnat.

Käyttöalue
  • NSF-rekisteröity, luokka S2, tiivisteet - ei suoraa kosketusta elintarvikkeiden kanssa

  • NSF-testattu standardin NSF/ANSI 61 mukaisesti: sopii käytettäväksi käyttövesi- ja juomavesijärjestelmissä +82 °C:n lämpötilaan saakka

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!

Käytä ylimääräisen tiivistenesteen poistamiseen asetonipuhdistusainetta 0893 460 090 tai 0893 460 091.