Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ensiapupakkaus CEDERROTH

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ensiapupakkaus CEDERROTH
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
Ensiapulaukku on mukaan otettava ensiapuasema, joka on aina käden ulottuvilla.


Tuotteet on suunniteltu helppokäyttöisiksi ja varustettu selkeillä ohjeilla.


Tämä takaa sen, että kuka tahansa osaa antaa ensiapua, missä tahansa.


Ensiapulaukku Large täydentää hyvin kiinteästi seinään asennettua Cederroth ensiapuasemaa, kun tapaturma voi tapahtua kauempana ensiapuasemasta.


Monipuolisesti varustettu ensiapulaukku Large on valmistettu kulutusta kestävästä kumimaisesta materiaalista, joka pitää pölyn, kosteuden ja lian ulkopuolella.


Ensiapulaukussa kantokahva.



Sopiva teline : Seinäkiinnike ensiapupakille tuotenro 0899 520 092 (REF 190400)



Sisältö:


3 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside


2 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside


20 Salvequick laastari


10 Salvequick haavapyyhe


1 Soft laastari 6 x 40 cm


1 Elvytyssuoja


2 Käsienpuhdistuspyyhe


2 paria Suojakäsine


1 Kolmioliina


1 Pelastuspeite


2 Elastinen tukiside, 8 cm x 4 m


2 Metalloitu haavaside, 20 x 40 cm


1 Verkkoside


1 Cederroth Burn Gel palovammataitos, 10 x 10 cm


1 Sakset


1 Ensiapuohje


Mitat: L 31 x K 25 x S 8 cm