Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ensiapupakki XL Cederroth
Ensiapupakki XL Cederroth - 1
Ensiapupakki XL Cederroth - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ensiapupakki XL Cederroth
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
Cederroth Ensiapupakki X-Large on reilun kokoinen ja hyvin varustettu ensiapupakki, jonka tarvikkeet ovat nopeasti ja helposti käyttöön otettavissa, aivan kuten ensiapuasemassakin.


Tarvikkeet ovat selkeästi esillä, ja kuvalliset käyttöohjeet opastavat niiden käyttöä tapaturmatilanteissa.


Lujan ulkokuoren ja lokerikkojen ansiosta tarvikkeet säilyvät puhtaina haastavissakin olosuhteissa.


Pakin ulkokannessa on kätevä laastariautomaatti.


Sinetöintimahdollisuus.



Sisältö:


3 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside


4 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside


45 Salvequick muovilaastari


40 Salvequick kangaslaastari


10 Salvequick haavapyyhe


2 Soft laastari, 6 cm x 40 cm


3 Metalloitu haavaside, 20 x 40 cm


2 Verkkoside


2 Cederroth Burn Gel palovammataitos, 10 x 10 cm


1 Salvequick Cold pack kylmäpussi


1 Cederroth huuhteluspray, 150 ml


1 Elvytyssuoja


4 Käsienpuhdistuspyyhe


4 paria Suojakäsine


1 Pelastuspeite


2 Elastinen tukiside


1 Sakset


1 Pinsetit


1 Ensiapuohje


Mitat: L 42 x K 30 x S 12 cm