Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Käsipumppu asteikolla Öljyille, puhdistusaineille, jarrunesteille ja muille nesteille

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Käsipumppu asteikolla Öljyille, puhdistusaineille, jarrunesteille ja muille nesteille
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
Nesteitä voi tutkia suoraan


Käsipumppu, jossa läpinäkyvä PVC-lieriö



Helppo nesteen täyttö ja poisto


Nouseva ja laskeva asteikko 50 ml:n välein

Huomautus

Ei sovellu räjähdysherkille nesteille eikä hapoille

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.