Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Akkuruuvinväännin, iskulla ASS 12-A

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkuruuvinväännin, iskulla ASS 12-A

Erittäin kevyt 12 V:n iskuruuvinväännin, jossa on vahva vääntö pienestä ja kevyestä rakenteesta huolimatta. Sopii erinomaisesti lyhyille yleisruuveille. PICK YOUR POWER mahdollistaa akun kapasiteetin vapaan valinnan.

  • Nimellisjännite: 12 V/DC
  • Kierrosluku vähint./enint.: 0-2600 rpm
  • Iskuluku vähint./enint.: 0-3100 rpm
  • Max. vääntömomentti: 105 Nm
  • Soveltuu ruuville: M4–M12
  • Kiinnitys tapa: 1/4 tuuman sisäinen kuusiokanta
  • Pituus: 137 mm
  • Leveys: 55 mm
  • Korkeus: 178 mm
  • Koneen paino akun kanssa: 0,96 kg

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Toimitus sisältää Akkujen / paristojen määrä Akun / pariston kapasiteetti Nimellisjännite Määrä PY
Hinta/PY
57001062
With 2 x 2 Ah batteries 2 KPL 2 Ah 12 V/DC
1 kpl
570010601
Batteries not included 0 KPL 0 Ah 12 V/DC
1 kpl

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display

Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta

Määrä

Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Tuotenro Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Ei väsymisen merkkejä työskenneltäessä.


Erittäin kevyen, lyhyen ja kompaktin muotoilun ansiosta



Täydellinen työskentelyalueen valaisu


Kolme LED-valoa laitteen päässä valaisevat ruuvauspisteen tarkasti.



Akun varaustilan näyttö


Akkuvarauksen ilmaisin varmistaa, että akku ei pääse tyhjenemään odottamattomasti.



Yhteensopiva 10,8 V:n ja 12 V:n akkukäyttöisten tuotteiden kanssa

HUOM !! 570010601 AKKUISKURUUVINVÄÄNNIN ASS 12-A, RUNKO on ilman akkua