Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Muovin kiillotusaine, hoitoaine
Muovin kiillotusaine, hoitoaine - 1
Muovin kiillotusaine, hoitoaine - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Muovin kiillotusaine, hoitoaine

Laadukas hoitava vaha kaikille ulkopuolisille muovi- ja kumiosille
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
Kirkastaa värejä erinomaisesti, silkkimattakiilto


  • Sopii hyvin mattapintaisille ja vaalentuneille muoviosille

  • Siisti, uudenveroinen ulkonäkö


Pysyvä suoja ympäristön vaikutuksia vastaan


  • Muovi- ja kumiosat pysyvät notkeina

  • Suojaa materiaalia haurastumiselta ja vaalentumiselta

  • Hylkii vettä ja likaa


Hoitava vaha


  • Riittoisa, taloudellinen käyttää

  • Yksinkertainen ja kohdennettu käyttö

  • Ei valu pois sateella

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.