Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Letkukiristin ABA Nova, W1

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Letkukiristin ABA Nova, W1

Suuri tasaisesti jakautuva kiristysvoima.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
  • Ruuvikiristeinen kotelo, erittäin lyhyt kotelo

  • Sopii erityisesti halkaisijaltaan pienille letkuille

  • Ruotsalaista laatuterästä

  • Taivutettu nauhan reuna ja sileä sisäpinta varmistavat liitännän, joka suojaa letkua vaurioilta

  • Mekaaninen lukitus ilman hitsauspisteitä

  • DIN 3017- ja SS 2298 -standardien mukainen

  • Kuusioruuvi, suoraura, 7 mm

  • Nauhan leveys: 9 mm