Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vetoniitti, matala kupukanta
Vetoniitti, matala kupukanta - 1
Vetoniitti, matala kupukanta - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vetoniitti, matala kupukanta

Holkki: AI-Mg, alumiini 2,5. Kara: Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6
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
Monikäyttöinen vetoniitti



ZEBRA-vetoniitin ominaisuudet


  • Laadukas vetoniittiliitos

Siisti, varma kiinnittyminen


Luotettava patentoitu niittikaran lukitusmekanismi


Tasainen korkea vetolujuus ja leikkauslujuus


Erittäin lujat niittiliitokset; kestävät iskuja ja roiskevettä


Hyvä niitin karan/varren laajenemiskyly


Täyttää jopa ylisuuret poranreiät kokonaan


  • Rajoitettu valikoima kokoja/mittoja suuren kiristys-/niittausalueen vuoksi

Ei tarvetta varastoida suurta määrää eri tuotteita


Vähemmän virheiden aiheuttajia asennettaessa

Huomautus

Rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä

Halk. 4,8 mm: Yleinen tekninen hyväksyntä Z-14.4