Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lasinpesuneste

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lasinpesuneste

Etanoli-lasinpesunestetiiviste

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5
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
  • Käyttäjälle paras mahdollinen lasinpesunestetiiviste: kestää sopivalla seossuhteella kaikissa olosuhteissa: pakkasenkesto laimentamattomana -40° C / -87° C aina mietoon kesäseokseen asti

  • Ei sisällä metanolia

  • Irrottaa tehokkaasti lasista maantiesuolan, bitumin ja muut epäpuhtaudet

  • Estää lasinpesujärjestelmän jäätymisen

  • Ei jätä häiritsevää kalvoa tuulilasin pinnalle eikä vahingoita muovi- ja kumiosia

  • Neutraali tuoks.

  • 1000 l toimitusmyynnissä


  • Pakkasenkesto laimentamattomana -40° C: 0892 332 090 / 1 l, 0892 332 094 / 5 l ja 0892 332 092 / 25 l

  • Pakkasenkesto laimentamattomana -87° C: 0892 332 093 / 200 l ja 0892 332 091 / 1000 l
Huomautus

Tuotteiden seosvahvuudet löytyvät eShopista välilehdeltä Dokumentit ja lisätiedot>


Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot