Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
VARIFIX® c-asennuskisko 41/41
Useita kiinnitysvaihtoehtoja ja paljon järjestelmäkomponentteja
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Siistinnäköinen ratkaisu, ei teräviä reunoja
Päätysuojuksien ansiosta
Kiskojen helpompi kohdistus
sivujen asteikkoviivojen avulla
Saatavana äänieristyselementit kullekin kiskokoolle
Suuri kuormitettavuus
Kuormitusta parantavan profiilin poikkileikkauksen ansiosta
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Ei sovellu ulkokäyttöön! Valitse ulkoasennukseen ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tuotteita. Laskelmat mukaan lukien rakenneanalyysi ja kiinnityskohdat Varifix®-ohjelmistolla.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!