Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ottolaatikko
Kirkkaat värit selkeyttävät varastointia, tavarat löytyvät helposti
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- PP=polypropeeni
- Lämmönkesto -20°C ...+80°C
- Kestää öljyjä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia
Levyt maks./laatikko
0957 194 03> 3 kpl
0957 802> 1 kpl
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!