Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työhousu Stretch Hi-Vis
Työhousu Stretch Hi-Vis - 1
Työhousu Stretch Hi-Vis - 2
Työhousu Stretch Hi-Vis - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työhousu Stretch Hi-Vis

Liikkuvuuden ja mukavuuden varmistamiseksi housuissa on joustavaa stretchiä haaroissa, polvitaipeissa ja housun takamuksessa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 24
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
  • Joustava vyötärönauha

  • Irrotettavat riipputaskut tarralla

  • Sivutaskut

  • Läpälliset takataskut

  • Läpällinen reisitasku, ID-korttitasku

  • Mittatasku, puukkotasku, vasaralenkki

  • Stretch-materiaali haaroissa, polvitaipeissa ja takamuksessa

  • Polvisuojataskut

  • Vahvistetut, muotoillut polven kohdat

  • Polvisuojataskut

  • Pesulämpötila 60°C

  • Purkamalla lahkeensuussa olevan sauman saa lahkeeseen 5 cm lisää pituutta ilman erikseen ommeltavaa saumaa
EN ISO 20471:2013, koot 42 - 50, luokka 1, koot 52 - 64 luokka 2 Varaosana musta irtotaskupari 9999 065 356