Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Riippulukko Messinki

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Riippulukko Messinki

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
  • Erittäin kestävää laatua

  • Säänkestävä

  • Kahdella avaimella


Materiaali:


  • Kotelo: umpimessinkiä

  • Teline: Karkaistua terästä, kromattu

  • Lukko: Messinkiä, sinkitty


Käyttökohteet:


esim. työkalupakit, työkaluvaunut, kaapit, portit, kontit, vajat, konttirakennukset, perävaunut, ovet, rullaovet, salkut jne.e.

Sangan korkeusvälys


  • 0689 904 174 - 18 mm

  • 0689 904 175 - 55 mm

  • 0688 900 071 - 43 mm

  • 0689 904 176 - 53 mm