Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Palomansetti, tyyppi RK I
Palomansetti, tyyppi RK I - 1
Palomansetti, tyyppi RK I - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Palomansetti, tyyppi RK I

Palokatkomansetti sopii jälkiasennukseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8
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
  • Synteettisellä kumilla eristetyt putket (eriste ≤ 43 mm), joiden halkaisija on enintään 200 mm, voidaan viedä mansetin läpi

  • Matala mansetti säästää asennustilaa

  • Voidaan asentaa erittäin ahtaisiin tiloihin

  • Ei irrallisia kiinnitysosia

  • Ei esikokoamista

  • Vähän kiinnityspisteitä

  • Lisä-äänieristys mahdollinen

  • Voidaan käyttää myös korkeissa lämpötiloissa

  • Kosteus ei haittaa toimivuutta

  • Pneumaattisten putkijärjestelmien/putkipostijärjestelmien ohjauskaapelit voidaan viedä mansetin läpi

  • Kiinteä solumuovi kestää sammutusveden paineen

  • Mansettien välinen etäisyys saa olla 0 mm

  • Ei vaadi lainkaan huoltoa

  • Erittäin helppokäyttöinen

  • Voidaan käyttää uudelleen irrottamisen jälkeen
Suorituskyvyn osoitus

Seinä- ja lattialäpivientien palonkesto, ETA-11/0208

Huomautus
  • Valitse mansetti suojattavan putken ulkohalkaisijan perusteella

  • Vaikeissa asennustilanteissa on mahdollista valita myös enintään kolme kokoa isompi mansetti (putken ulkohalkaisija enintään 110 mm)

  • Mansetti (halkaisija enintään 200 mm) voidaan kiinnittää paikalleen ilman ankkuria taivuttamalla kiinnityskielekkeitä
Seuraavat mitat on huomioitava palomansettia asennettaessa:
Muoviputken ulkoläpimitta 32–315 mm
Kauluksen halkaisija mm≤ 200> 200–≤280> 280–≤315≤ 280> 280–≤315
Rakenteen vähimmäispaksuusSeinän palokatko R 90Lattian (sisäkaton) palokatko R 90
Muuratut pinnat standardin DIN 1053-1 mukaisesti100 mm150 mm200 mm
Betoni, vahvistettu betoni standardin DIN 1045 mukaisesti100 mm150 mm200 mm150 mm200 mm
Kevyet väliseinät standardin DIN 4102 mukaisesti100 mm

Seinä- ja lattialäpivientien palonkesto, ETA-11/0208

ETA-11/0208


Palomansetti RK I on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.