Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Spraymaali, matta
Spraymaali, matta - 1
Spraymaali, matta - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Spraymaali, matta

Kestävä nitroalkydimaali, teknisesti korkeatasoinen
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
Korkealaatuinen nitroalkydimaali


  • Kuivuu nopeasti

  • Helppo käyttää

  • Erittäin hyvin levittyvä

  • Hyvä peittävyys



Voidaan maalata kaikkien yleisten pohjamaalien, täyteaineiden ja maalien päälle




Nopeasti kuivuva hartsimaali




Koostumus ei sisällä raskasmetalleja




Kuivumisaika 20 °C:ssa


  • Pölykuiva< 10 min.

  • Kosketuskuiva< 20 min.

  • Käsittelykuiva< 60 min.



Lämmönkestävyys enintään +80°C

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.