Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Paperinen puhdistus-,/teollisuus-/vetopyyhe ECOLINE

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paperinen puhdistus-,/teollisuus-/vetopyyhe ECOLINE

Yleispaperipyyhe useimpiin yleisiin puhdistustehtäviin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
  • Erittäin imukykyinen

  • Sopii kaikkiin yleisiin annostelijoihin

  • Saatavilla useissa eri paksuuksissa ja leveyksissä

  • Lähes nukkaamaton

  • Erittäin imukykyinen ja repäisynkestävä

  • EU-ympäristömerkitty


EU-ympäristömerkityt tuotteemme on valmistettu luonnonvaroja ja ympäristöä säästäen. Jotta tuotteelle voidaan myöntää EU-ympäristömerkki, sen kaikkien tuotantovaiheiden on täytettävä määrätyt ympäristöystävällisyysvaatimukset ja sen materiaalien on oltava kestävästi tuotettuja.


Vetopyyhkeille 0899 800 312 ja 0899 800 313 soveltuva vetopyyheannostelija on Tork/0899 800 353. Lattiateline 0899 800 606 teollisuuspyyhkeelle 0899 800 314.