Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Infrapunalämpömittari TR-47
Infrapunalämpömittari TR-47 - 1
Infrapunalämpömittari TR-47 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Infrapunalämpömittari TR-47
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
Tarkka IR lämpömittaus laajalla mittausalueella –60...760°C


8 lasersäteen mittauskuvio


Roiskevesitiivis rakenne IP54


Mittausliitäntä K-tyypin anturille, mittausalue –64...1400°C


Selkeä taustavalaistu värinäyttö




  • Keskiarvomittaus (AVG)

  • Erotuksenmittaus (DIF)

  • Min/Max mittaukset (MIN/MAX)

  • Aseteltavat Ylä-/alarajahälytykset (Hi / LO Alarm)

  • 8 lasersäteen mittauskuvio

  • Mittaus K-tyypin anturilla

  • Selkeä taustavalaistu värinäyttö

  • Tiivis kotelointi IP54 (roiskevesitiivis)

  • Paristot 2x1,5V AAA

  • Automaattinen virrankatkaisu

  • Paristojen kesto 30h jatkuva käyttö (ilman laseria), 7h käytettäessä Laseria

  • Takuu 2-vuotta

  • Mitat: 176 x 117 x 62mm, paino 270g

  • Varusteet: paristot (2 x 1,5V AAA), käyttöohje (suomi)