Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Laippatiiviste KLINGER Top-Chem 2000

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Laippatiiviste KLINGER Top-Chem 2000

Modifioitu PTFE-tiiviste - yleistiiviste teollisuuden vaativimpiin kohteisiin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 22
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
KLINGER® top-chem 2000 on uniikki modifioitu PTFE-tiiviste. Se on markkinoiden ainoa tiivistemateriaali, jonka lujitteena on käytetty piikarbidi-materiaali. Tämän ansiosta sillä on parhaat ominaisuudet kaikista markkinoiden PTFE-tiivisteistä. Top-chem 2000 on ainoa PTFE-tiiviste, jonka mekaaniset ominaisuudet ovat riittävät käyttökohteissa, joissa on yli 200°C lämpötila. Top-chem 2000 ei vaadi jälkikiristystä toisin kuin muut PTFE-levytiivisteet. Tiivisteellä on erinomainen kemiallinen kestävyys vahvoille hapoille ja emäksille sekä erinomaiset mekaaniset ominaisuudet korkeissa lämpötiloissa ja paineissa.



Top-chem 2000 soveltuu monikäyttöisyytensä takia laitoksen yleistiivisteeksi, jolloin pystytään minimoimaan tiivistemateriaalien lukumäärä. KLINGER® top-chem 2000 on ainoa Fire Safe -sertifioinnin saanut PTFE-tiiviste ja lisäksi se on blow-out testattu. Top-chem 2000 toimii parhaiten korkeilla pintapaineilla.



Väri harmaa

HuomautusMarkkinoiden ainut piikarbidilla lujitettu PTFE-tiiviste
KLINGER® top-chem 2000 -tiivisteellä on mm. happikohteisiin vaadittava Oxygen EN1797 hyväksyntä, kaasukohteisiin vaadittava DIN-DVGW hyväksyntä sekä TA Luft-, FireSafe- ja FDA-hyväksynnät.