Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
CEE-pistotulppa, 400 V, 6 h
CEE-pistotulppa, 400 V, 6 h - 1
CEE-pistotulppa, 400 V, 6 h - 2
CEE-pistotulppa, 400 V, 6 h - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

CEE-pistotulppa, 400 V, 6 h

Ruuviliitäntä, jossa sisäänrakennettu vedon poisto, tiiviste ja kaapelin taittumissuojaus

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
  • Kotelon lukitus pikaliittimellä

  • 63 A -versiossa kierreliitäntä

Standardien IEC 60309, EN 60309 ja VDE 0623 mukainen