Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Laippatiiviste KLINGERsil C-4430

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Laippatiiviste KLINGERsil C-4430

Tiivisteillä on erittäin hyvä lämmön- ja paineenkesto

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 26
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
Yleistiiviste, joka sopii jopa 250 asteen lämpötiloihin.


  • Tiiviste on valmistettu optimaalisesta yhdistelmästä synteettisiä kuituja ja lasikuitua, jotka on sidottu toisiinsa NBR-sidoksin.


Materiaalilla on erittäin hyvä paineenkesto.


  • Soveltuu erityisen hyvin kohteisiin, joissa käsitellään höyryä tai kuumaa vettä.
KLINGERsil C-4430 -tiivistemateriaalilla on mm. BAM-, DIN-DVGW-, TA-Luft- ja FireSafe-hyväksynnät.