Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Teräsriippulukko ABLOY PL340/25
Teräsriippulukko ABLOY PL340/25 - 1
Teräsriippulukko ABLOY PL340/25 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Teräsriippulukko ABLOY PL340/25

Vakuutusyhtiöiden hyväksymä
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
3-luokan riippulukko



  • Lukkorunko 57 mm, kromattua, pintakarkaistua terästä

  • Sanka 10 mm, kromattua pintakarkaistua booriterästä

  • Sangan korkeus 25 mm

  • Voidaan sarjoittaa muiden ABLOY-lukkojen kanssa

  • Sangan vetolujuus 30 KN (3000 kg)


Vahvarakenteinen, moniin turvallisuutta vaativiin kohteisiin sopiva riippulukko.


Käyttökohteita esim. ovet, portit näyteikkunoiden suojakalterit.


Avain voidaan poistaa vain lukittuasennossa.