Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vesivaaka Plumb Site, tyyppi 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vesivaaka Plumb Site, tyyppi 2

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
Vahva alumiiniprofiili ja hiottu mittauspinta


1 pysty- ja 1 vaakalibelli



Pystylibelli Plumb Site - toiminnolla


Mahdollistaa libellin lukemisen eri kulmista



Fluoresoiva libellineste, kestää hyvin UV-säteilyä



Akryylilasiset libellit


Erinomainen luettavuus ja pitkä käyttöikä



Päissä iskuja vaimentavat kumipehmusteet



Punainen, sähköstaattinen jauhemaalattu pinnoite


Helppo puhdistaa



Mittaustarkkuus


Tavallinen asento = 0,5 mm/m