Kuormituskapasiteetti: Max 1.000 kg
- Käyttäjäystävällinen nostin, jonka hydraulisylinterin voi kääntää moneen asentoon mahdollistaen nostamisen halutulta puolelta
- Mahdollistaa pääsyn lähelle nostettavaa kohdetta ja samalla nostimen käytön
- Taitettava, vie vähän säilytystilaa
- Matalat, vain 88 mm, jalat. Soveltuu hyvin matalienkin autojen alle.
- Kestävät pyörät ovat polyeteeniä, eivät riko lattian pinnoitteita.
- Pyörät laakeroitu kuulalaakereilla nostimen liikuttelun helpottamiseksi myös kuormattuna.
- Jousikuormitettu “kuolleen miehen” venttiili.
- Paino 91 kg.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!