Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Fosforikuparijuote nro 5 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu89PAg

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Fosforikuparijuote nro 5 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu89PAg
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
  • Jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmien kupariputkien juottamiseen

  • Käyttölämpötila: 710 °C

  • Sulamislämpötila: 650-810 °C
Huomautus

Ei sisällä juoksutetta.