Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lieriösokka, sisäkierre DIN 7979, teräs, pinnoittamaton, kovetettu, toleranssiluokka m6
Lieriösokka, sisäkierre DIN 7979, teräs, pinnoittamaton, kovetettu, toleranssiluokka m6 - 1
Lieriösokka, sisäkierre DIN 7979, teräs, pinnoittamaton, kovetettu, toleranssiluokka m6 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lieriösokka, sisäkierre DIN 7979, teräs, pinnoittamaton, kovetettu, toleranssiluokka m6

D-malli, teräs 600 N/mm2, karkaistu enintään 60 ± 2 HRC:hen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 33
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
DIN 7979 on korvattu standardilla DIN EN ISO 8735. (Joitakin muita nimellispituuksia muutettu)