Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tarttuva voiteluöljy ja -rasva HHS® Fluid
Kaksoisvaikutteinen, keskipakovoimaa kestävä viskositeetiltaan alhainen rasva: Öljyn levittäytymisominaisuudet, rasvan kaltainen tarttuvuus ja paineenkesto
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Suihkutettuna: Öljy
- Hyvät levittäytymisominaisuudet
- Tunkeutuu hyvin rakoihin
- Suojaa korroosiolta
- Pääsee kaikkialle, myös paikkoihin, joihin tavallinen rasva ei ulotu
Tarttumisen jälkeen: Rasva
- Erittäin hyvin tarttuva
- Ei leikkaantumista
- Hyvä, pitkäaikainen vaikutus
Erinomainen paineenkestävyys
- Repeämätön voiteluainekalvo myös suuressa painekuormituksessa
- Vaimentaa hyvin melua ja tärinää
Hyvä materiaalien yhteensopivuus
- Sopii käytettäväksi O- ja X-renkaiden kanssa
- Sopii käytettäväksi muovin kanssa
- Käyttäytyy neutraalisti maalatuilla pinnoilla
Kestää roiskevettä, suolavettä, heikkoja happoja ja emäksiä
Ei sisällä silikonia, hartsia, happoa eikä AOX-yhdisteitä
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Kaksoisvaikutteinen, keskipakovoimaa kestävä viskositeetiltaan alhainen rasva: Öljyn levittäytymisominaisuudet, rasvan kaltainen tarttuvuus ja paineenkesto
Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä. Puhdista voitelukohta perusteellisesti. Suihkuta puhtaalle pinnalle.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!