Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ruosteenirrotusöljy Rost-Off Plus
Laadukkaat ruosteenirrotus- ja voiteluominaisuudet viimeisimmän lisäaineteknologian (OMC2) ansiosta
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Syrjäyttää hyvin kosteutta
Levittyy erinomaisesti, joten tunkeutuu erittäin hyvin ruosteeseen ja irrottaa sen tehokkaasti
Sisältää nestemäistä, erittäin tehokasta orgaanista molybdeeniyhdistettä (OMC2)
- Toisin kuin kiinteitä voiteluaineita (esim. MOS2) sisältävät tuotteet, OMC2 ei saostu isoissa säilytysastioissa
- Pienentää kitkaa
- Erinomainen voiteluteho, silottaa metallipintaa
- Varmistaa liitoksien pysymisen tasaisesti liikkuvina
Erinomainen korroosiosuoja korroosiolta suojaavien lisäaineiden ansiosta
Pitkäaikainen korroosiosuoja
Ei sisällä hartsia eikä happoja
Ei sisällä silikonia
Soveltuu kumin ja muovin kanssa käytettäväksi
- Poista ylimääräinen aine tai roiskeet välittömästi herkiltä ja maalatuilta pinnoilta.
- Ei sisällä hartsia eikä happoja
- Ei sisällä silikonia
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Voit irrottaa pahasti ruostuneet ja hapettuneet ruuviliitokset henkilöautoissa, kuorma-autoissa, maatalous- ja rakennuskoneissa sekä erilaisissa koneissa ja laitteissa
Suihkuta käsiteltäville osille ja anna vaikuttaa hetken. Jos liitokset ovat täysin jumiutuneet, toista käsittely ja pidennä tarvittaessa vaikutusaikaa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!