Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
O-rengassarja, metrinen 1050 kpl salkussa 4.4.1.
O-rengassarja, metrinen 1050 kpl salkussa 4.4.1. - 1
O-rengassarja, metrinen 1050 kpl salkussa 4.4.1. - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

O-rengassarja, metrinen 1050 kpl salkussa 4.4.1.

NBR 70, halkaisijat 3-24 mm
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
  • NBR, Nitriilibutadieenikumia (tuotenimiä esim. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Lämmönkesto: -30 °C - +100 °C

  • Mittatoleranssit standardin DIN ISO 3601-1 B (teollisuusstandardi) mukaan