Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lamellipyörö-/hiomalaikka, teräs/ ruostumaton teräs
Patentoidulla viuhkamuodolla ja -asettelulla. Erittäin pitkä käyttöikä ja tehokas materiaalin poisto. Sopii erityisesti kulmien hiontaan
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Käsinhiontaan sähkö- ja paineilmakäyttöisillä kulmahiomakoneilla
Kehänopeus enintään 80 m/s
Ei sisällä rautaa, klooria tai rikkiä (≤ = 0,1 %)
Suorituskykyinen hiomakangas hioma-aktiivisella lisäpintakerroksella (Topsize-kerros)
Kestävä lasikuituselkälevy
Uusi patentoitu viuhkamuoto ja -asettelu
- Kestää jopa neljä kertaa kauemmin kuin tavalliset lamellilaikat, erittäin tehokkaalla materiaalin poistolla
- Hiomalamellien optimaalinen käyttö
- Enemmän hiomarakeita
- Yli 70 % hiomamateriaalista on selkälevyn ulko-osassa
Erittäin tehokas hiomakangas (zirkoni-korundi hioma-aktiivisella pintakerroksella)
- Erittäin pitkä käyttöikä
- Erittäin tehokas materiaalin poisto
- Erittäin viileä hionta
- Ei materiaalin värjäytymistä
Vain vähän tärinää perinteisiin katkaisulaikkoihin verrattuna
- Estää valkosormisuutta
- Vähentää koneiden rasitusta
Työskennellessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita, kuten suojalaseja, käsineitä, turvakenkiä ja hengityssuojaa. Hioessa on käytettävä aina asianmukaista suojakupua. Viallisten hiomapyöröjen käyttäminen lisää työtapaturman riskiä. Käytä vain ehjiä pyöröjä. Suurinta sallittua kierrosnopeutta ei saa ylittää.
Selkeä ja asianmukainen hiomapyöröjen säilytys
Säilytä kuivassa. Säilytyslämpötila yli 20 °C
Täyttää eurooppalaisen standardin EN 13743 ja OSA:n turvallisuusvaatimukset
Soveltuu hyvin teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin työstämiseen
- Käytetään kulmien ja pintojen hiomiseen, tasoittamiseen ja silottamiseen, puhdistamiseen ja hitsaussaumojen työstämiseen.
- Yleiset rakenneteräkset, lujat rakenneteräkset, työkaluteräkset, karkaistut teräkset
- Ruostumattomat teräslevyt, seostamattomat ruostumattomat teräkset, seos- ja korkeaseosteräksest, RST- ja HST materiaalit, kromi-nikkeliteräkset
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!