Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Siirtoleukapihdit DIN ISO 8976
Siirtoleukapihdit DIN ISO 8976 - 1
Siirtoleukapihdit DIN ISO 8976 - 2
Siirtoleukapihdit DIN ISO 8976 - 3

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Siirtoleukapihdit DIN ISO 8976

Itselukittuvat siirtoleukapihdit säätöpainikkeella

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7
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
  • Muovipinnoitetut kahvat eivät luista kädessä

  • Karkaistua kromivanadiiniterästä

  • Induktiokarkaistu kiillotettu hammastus

  • Kärkisuoja suojaa murtumisvaurioilta

  • Liukunivel

  • Nopea ja tarkka ote työkappaleesta, säädettävissä yhdellä kädellä työn aikana

  • Ei vahinkosäätöjä

  • Itselukittuvat pihdit putkille ja muttereille

  • Ei lipeämistä irti työkappaleesta