- Valuraudan kylmähitsaukseen ja sulamisvirheiden korjaamiseen
- Mahdollistaa hitsatun metallin helpon jälkityöstämisen
- Kestää hyvin halkeilua
Tuottaa pehmeän koneistettavan hitsiaineen
Hitsin kovuus ~ 175 HB
Parhaimmillaan DC:ssa, antaa pulssikaarihitsauksessa,syvän tunkeuman, tasaisen pinnan ilman liitosvirhettä
Hitsaus AC:llä, pienin lämmöntuonti, tärkeä täytössä
Luokittelu:
AWS A5.15-90 ENi-CI
ISO 1071-01 ENi-CI1
Kemiallinen analyysi ja mekaaniset ominaisuudet löytyvät kohdasta Dokumentit/lisätiedot
Sopii erityisesti kovalle, taipuisalle, valkoiselle ja vähärikkiselle valuraudalle
Käytetään tasavirralla ja positiivinen/negatiivinen napa pihdissä tai vaihtovirralla vähintään 45 V:n avoimen piirin jännitteen kanssa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!