Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusioruuvi, osakierre DIN 931, kuumasinkitty teräs 8.8U
Kuusioruuvi, osakierre DIN 931, kuumasinkitty teräs 8.8U - 1
Kuusioruuvi, osakierre DIN 931, kuumasinkitty teräs 8.8U - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusioruuvi, osakierre DIN 931, kuumasinkitty teräs 8.8U

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 30
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
  • Valmistettu kierteen toleranssiluokkaan 6AZ (alikoko, kierrevälys) ennen pinnoitusta (DIN EN ISO 10684)

  • Pultti on ISO-yhteensopiva kuumasinkityksen jälkeen

  • Pultteja ei saa käyttää muttereiden kanssa, joissa on ylikokoinen kierre. Se voi aiheuttaa ongelmia pulttiliitoksessa ja liitoksen pettämisen.
Huomautus

DIN 931 on korvattu ISO 4014:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväli muutettu).