Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pyörivä viila, D, kovametalli jyrsinterä, ALU-hammastus
Pyörivä viila, D, kovametalli jyrsinterä, ALU-hammastus - 1
Pyörivä viila, D, kovametalli jyrsinterä, ALU-hammastus - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pyörivä viila, D, kovametalli jyrsinterä, ALU-hammastus

Varren halkaisija 6 mm

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Karkea alumiinihammastus poistaa materiaalia tehokkaasti ei-rautapohjaisista metalleista ja muoveista

  • Tasainen upotus suurella leikkausnopeudella

  • Suositeltu käyttönopeus: 12 000 r/min

  • Pallonmuotoinen jyrsin