Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Rullamitta magneetilla, 2K PT18

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Rullamitta magneetilla, 2K PT18

Korkealaatuinen rullamitta, jossa on 2-komponenttinen iskunkestävä muovikotelo, molemmin puolin lakattu mittanauha ja magneettinen päätyhaka.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • 2-komponenttinen lukituspainike

  • Kolmella niitillä kiinnitetty päätyhaka takaa pitkän käyttöiän

  • Siirrettävä päätyhaka sisä- ja ulkomittauksiin

  • Vastaa EY:n tarkkuusluokkaa 2

  • Erinomainen luettavuus kaksipuolisen painatuksen ansiosta (nauhan yläpuoli on keltainen ja alapuoli valkoinen)

  • Vyökiinnike ja rannelenkki