Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Asiakaspalvelu 010 308 6700

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kuusioruuvi, täyskierre
Kuusioruuvi, täyskierre - 1
Kuusioruuvi, täyskierre - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusioruuvi, täyskierre

DIN 933, teräs 8.8U, kuumasinkitty (TZN)

  • Normit: DIN 933
  • Materiaali: Teräs
  • Lujuusluokka: 8,8
  • Pinnoite: Kuumasinkitty
  • Pään/kannan tyyppi: Kuusiokanta
  • Kannan/vääntiön malli: Ulkoinen kuusio
  • Kierteen tyyppi: Metrinen kierre
  • Kierteen muoto: Metrinen standardikierre
  • Ruuvin kierteen malli: Täyskierre
  • ROHS-yhteensopiva: Kyllä

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 84

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Tuotteet

Voit tarkentaa hakua valitsemalla ominaisuuksia suodattimen avulla.

Tuotenro Kierteen tyyppi x nimellishalka... Pituus Pään/kannan korkeus Ulkoinen vääntiö / kanta Määrä PY
Hinta/PY
005972770
M27 70 mm 17 mm SW41
10 kpl
0059730120
M30 120 mm 18,7 mm SW46
10 kpl
005973060
M30 60 mm 18,7 mm SW46
10 kpl
005973070
M30 70 mm 18,7 mm SW46
10 kpl
005973080
M30 80 mm 18,7 mm SW46
10 kpl
005978 16
M8 16 mm 5,3 mm SW13
005978 12
M8 12 mm 5,3 mm SW13
200 kpl
005978 20
M8 20 mm 5,3 mm SW13
005978 30
M8 30 mm 5,3 mm SW13
005978 25
M8 25 mm 5,3 mm SW13
005978 40
M8 40 mm 5,3 mm SW13
005978 35
M8 35 mm 5,3 mm SW13
100 kpl
005978 45
M8 45 mm 5,3 mm SW13
100 kpl
005978 60
M8 60 mm 5,3 mm SW13
100 kpl
005978 70
M8 70 mm 5,3 mm SW13
100 kpl
005971020
M10 20 mm 6,4 mm SW17
100 kpl
005971016
M10 16 mm 6,4 mm SW17
100 kpl
005971030
M10 30 mm 6,4 mm SW17
100 kpl
005971025
M10 25 mm 6,4 mm SW17
100 kpl
005971035
M10 35 mm 6,4 mm SW17
100 kpl
005971040
M10 40 mm 6,4 mm SW17
100 kpl
005971045
M10 45 mm 6,4 mm SW17
100 kpl
005971055
M10 55 mm 6,4 mm SW17
100 kpl
005971050
M10 50 mm 6,4 mm SW17
100 kpl
005971060
M10 60 mm 6,4 mm SW17
100 kpl
005971080
M10 80 mm 6,4 mm SW17
100 kpl
005971070
M10 70 mm 6,4 mm SW17
100 kpl
005971220
M12 20 mm 7,5 mm SW19
100 kpl
005971250
M12 50 mm 7,5 mm SW19
100 kpl
005971245
M12 45 mm 7,5 mm SW19
100 kpl
005971260
M12 60 mm 7,5 mm SW19
100 kpl
005971270
M12 70 mm 7,5 mm SW19
50 kpl
005971280
M12 80 mm 7,5 mm SW19
50 kpl
005971290
M12 90 mm 7,5 mm SW19
50 kpl
0059716100
M16 100 mm 10 mm SW24
25 kpl
005971630
M16 30 mm 10 mm SW24
50 kpl
005971635
M16 35 mm 10 mm SW24
50 kpl
005971640
M16 40 mm 10 mm SW24
50 kpl
005971645
M16 45 mm 10 mm SW24
50 kpl
005971650
M16 50 mm 10 mm SW24
50 kpl
005971665
M16 65 mm 10 mm SW24
50 kpl
005971660
M16 60 mm 10 mm SW24
50 kpl
005971670
M16 70 mm 10 mm SW24
50 kpl
005971680
M16 80 mm 10 mm SW24
25 kpl
0059720100
M20 100 mm 12,5 mm SW30
10 kpl
0059720120
M20 120 mm 12,5 mm SW30
10 kpl
005972040
M20 40 mm 12,5 mm SW30
25 kpl
005972050
M20 50 mm 12,5 mm SW30
25 kpl
005972055
M20 55 mm 12,5 mm SW30
25 kpl
005972065
M20 65 mm 12,5 mm SW30
25 kpl
005972070
M20 70 mm 12,5 mm SW30
25 kpl
005972080
M20 80 mm 12,5 mm SW30
20 kpl
0059724100
M24 100 mm 15 mm SW36
10 kpl
005972450
M24 50 mm 15 mm SW36
25 kpl
005972460
M24 60 mm 15 mm SW36
25 kpl
005972455
M24 55 mm 15 mm SW36
10 kpl
005972470
M24 70 mm 15 mm SW36
25 kpl
005972480
M24 80 mm 15 mm SW36
25 kpl
005971225
M12 25 mm 7,5 mm SW19
100 kpl
005971230
M12 30 mm 7,5 mm SW19
100 kpl
005971235
M12 35 mm 7,5 mm SW19
100 kpl
005971240
M12 40 mm 7,5 mm SW19
100 kpl
005971690
M16 90 mm 10 mm SW24
50 kpl
0059720140
M20 140 mm 12,5 mm SW30
10 kpl
005972060
M20 60 mm 12,5 mm SW30
25 kpl
0059724110
M24 110 mm 15 mm SW36
10 kpl
0059724120
M24 120 mm 15 mm SW36
10 kpl
005972490
M24 90 mm 15 mm SW36
10 kpl
005978 50
M8 50 mm 5,3 mm SW13
100 kpl
005973680
M36 80 mm 22,5 mm SW55
10 kpl
0059720150
M20 150 mm 12,5 mm SW30
10 kpl
0059724180
M24 180 mm 15 mm SW36
10 kpl
0059730140
M30 140 mm 18,7 mm SW46
10 kpl
005973090
M30 90 mm 18,7 mm SW46
10 kpl
0059730150
M30 150 mm 18,7 mm SW46
5 kpl
0059736120
M36 120 mm 22,5 mm SW55
5 kpl
005972030
M20 30 mm 12,5 mm SW30
25 kpl
0059710100
M10 100 mm 6,4 mm SW17
50 kpl
0059730100
M30 100 mm 18,7 mm SW46
5 kpl
0059712100
M12 100 mm 7,5 mm SW19
50 kpl
0059724150
M24 150 mm 15 mm SW36
10 kpl
005971625
M16 25 mm 10 mm SW24
50 kpl
005972440
M24 40 mm 15 mm SW36
10 kpl
0059716140
M16 140 mm 10 mm SW24
25 kpl

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero (huomioithan, että ensimmäinen numero on tällä hetkellä aina 0)
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Tietoja hinnan ja kuvien näytöstä

Hinta pakkausyksikköä kohden (PY):
Näytetty hinta vastaa aina näytettyä pakkausta, joten 250 yksikön hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 yksikön hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta ja hinta-avainmerkintä:
Hinta koskee aina hinta-avaimen määräämää lukumäärää:
1 yksikön hinta
100 yksikön hinta
1000 yksikön hinta

Määrä

Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Valmistettu kierteen toleranssiluokkaan 6AZ (alikoko, kierrevälys) ennen pinnoitusta (DIN EN ISO 10684).

  • Pultit täyttävät ISO-standardin vaatimukset kuumasinkityksen jälkeen.

  • Pultteja ei saa käyttää muttereiden kanssa, joissa on ylikokoinen kierre. Se voi aiheuttaa ongelmia pulttiliitoksessa ja liitoksen pettämisen.
Huomautus

DIN 933 on korvattu ISO 4017:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu).