Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Senkkausterä EU SC 90° DIN 335C
Senkkausterä EU SC 90° DIN 335C - 1
Senkkausterä EU SC 90° DIN 335C - 2
Senkkausterä EU SC 90° DIN 335C - 3
Senkkausterä EU SC 90° DIN 335C - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Senkkausterä EU SC 90° DIN 335C

Monipuolinen senkkausterä, jossa on epäsymmetrinen leikkuu (EU) – täydellinen upotus

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8
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
Ei jätä purseita


  • Erinomainen pinnanlaatu: tarkat, pyöreät, tärinättömät leikkuut

  • Suurempi leikkuunopeus nopeuttaa työstöä

  • Työkalu kuluu huomattavasti vähemmän

  • Erittäin vähämeluinen kaikkien materiaalien työstö

  • Syöttövoimaa tarvitaan huomattavasti vähemmän


Täyskovametalli


  • Suunniteltu erityisesti käytettäväksi CNC-koneissa luotettavaan ja standardisoituun valmistukseen

  • Pitkä käyttöikä ja suuri leikkuunopeus


Sopii yleiskäyttöön


Pystyy työstämään lähes kaikkia materiaaleja erikoismuotoillun kärjen ja täyskovametallia olevan leikkuumateriaalin ansiosta.

Huomautus

Katso upotinta vastaava materiaali yhteenvetotaulukosta