Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tig lanka Wurth 4462
Umpilanka ruostumattomalle Duplex teräkselle
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Austeniitti-ferriittinen duplex-ruostumattomasta 22Cr9Ni3Mo seosteisesta teräksestä valmistettu umpilanka, joille on ominaista korkea vetolujuus, sekä kestävyys piste- ja jännityskorroosiohalkeilua vastaan.
Se on tarkoitettu: samankaltaisen koostumuksen (duplex) ruostumattomien terästen hitsaamiseen, yhdistämiseen ja päällystämiseen.
Se on magnetoitavissa ja kiillotettavissa.
Pistekorroosioindeksi PRE =35.
Hitsattavat materiaalit:
Teräsluokat EN 10088-1/-2 Mat.Nr / UNS
Ruostumattomat dublex teräkset
- X2 CrNiMoN 22 5 3 1.4462 / S31803
- X2 CrNiMoN 22 5 3 1.4417 / S31500
- X2 CrNiN 23-4 1.4362 / S32304
- X3 CrNiMoN 27-5-2 1.4460 / S31200
- X2 CrNiMoN 21 5 1 1.4162 / S32101
Luokittelu:
AWS A5.9 ER2209
EN ISO 14343-A G/W 22 9 3 N L
Materiaali no. 1.4462
Suojakaasu
TG I1 Inerttikaasu Ar (100 %)
- AWS A5.9 ER2209
- EN ISO 14343-A G/W 22 9 3 N L
Sovellukset: petrokemian ja offshore-teollisuudessa (esim. levyt, putkistot), joissa tarvitaan korroosionkestävyyttä, joka on paljon korkeampi kuin austeniittisten ruostumattomien terästen
antama kloridiympäristössä ja lämpötiloissa 50 ° C - 300 ° C.
Sovellukset: happamassa kaasuteollisuudessa, kemiallisten tuotteiden kuljetukseen, sovelluksia pilaantumisen vähentämisessä, massa- ja paperiteollisuudessa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!