Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Ilmastointiruuvi, kiinnipuristettu aluslevy
Ilmastointiruuvi, kiinnipuristettu aluslevy - 1
Ilmastointiruuvi, kiinnipuristettu aluslevy - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ilmastointiruuvi, kiinnipuristettu aluslevy

Sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

  • Materiaali: Teräs
  • Pinnoite: Sinkitty
  • ROHS-yhteensopiva: Kyllä

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 23

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Tuotteet

Voit tarkentaa hakua valitsemalla ominaisuuksia suodattimen avulla.

Tuotenro Muoto Nimellishalka... Pituus Pään/kannan halkaisija Määrä PY
Hinta/PY
013035 95
C 3,5 mm 9,5 mm
200 kpl
013039 13
C 3,9 mm 13 mm
013048 13
C 4,8 mm 13 mm
013042 13
C 4,2 mm 13 mm
013048 19
C 4,8 mm 19 mm
013042 32
Suippo 4,2 mm 32 mm 6,3 mm
200 kpl
013042 16
Suippo 4,2 mm 16 mm 6,3 mm
013048 25
Suippo 4,8 mm 25 mm 7,9 mm
013048 32
Suippo 4,8 mm 32 mm 7,9 mm
200 kpl
013048 38
Suippo 4,8 mm 38 mm 7,9 mm
200 kpl
013048 50
Suippo 4,8 mm 50 mm 7,9 mm
013055 19
Suippo 5,5 mm 19 mm 7,9 mm
200 kpl
013055 32
Suippo 5,5 mm 32 mm 7,9 mm
200 kpl
013055 50
Suippo 5,5 mm 50 mm 7,9 mm
200 kpl
013063 25
Suippo 6,3 mm 25 mm 3/8 in
013063 32
Suippo 6,3 mm 32 mm 3/8 in
013063 40
Suippo 6,3 mm 40 mm 3/8 in
013063 50
Suippo 6,3 mm 50 mm 3/8 in
013063 70
Suippo 6,3 mm 70 mm 3/8 in
013042 19
4,2 mm 19 mm
013042 25
4,200 mm 25,000 mm
200 kpl
013042 38
4,200 mm 38,000 mm
200 kpl
013042 50
4,200 mm 50,000 mm
200 kpl

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Hintainfo

Hinta pakkausyksikköä kohden (PY):
Näytetty hinta vastaa aina näytettyä pakkausta, joten 250 yksikön hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 yksikön hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta ja hinta-avainmerkintä:
Hinta koskee aina hinta-avaimen määräämää lukumäärää:
1 yksikön hinta
100 yksikön hinta
1000 yksikön hinta

Määrä

Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Tuotenro ! common.detail.customermaterialnumber !

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Itseporautuva

  • Kuuusiokanta ja suoraura

  • Kiinnipuristetulla aluslevyllä ja lukitushampailla

  • Enintään 1 mm:n paksuisille metallilevyille

  • Esiporausta ei tarvita, koska peltiruuvi porautuu kevyesti metalliin ja vetää itsensä sisään automaattisesti

  • Liitos kiristyy varmasti, koska levyruuvi muodostaa reunuksen levyyn ruuvautuessaan sisään