Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusiokoloruuvi, uppokanta ISO 10642, haponkestävä teräs A4-070, pinnoittamaton
Kuusiokoloruuvi, uppokanta ISO 10642, haponkestävä teräs A4-070, pinnoittamaton - 1
Kuusiokoloruuvi, uppokanta ISO 10642, haponkestävä teräs A4-070, pinnoittamaton - 2
Kuusiokoloruuvi, uppokanta ISO 10642, haponkestävä teräs A4-070, pinnoittamaton - 3

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusiokoloruuvi, uppokanta ISO 10642, haponkestävä teräs A4-070, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 62
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
  • Kannan muodon vuoksi uppokantaruuveilla on rajallinen kuormituskapasiteetti tämän standardin mukaisesti ja mahdollisesti ne eivät täytä veto- ja vääntölujuusvaatimuksia.

  • Ruuvin mekaaniset ominaisuudet ovat samat ja täyttävät ISO 3506-1:n vaatimukset

  • Ruuvin pituudesta riippuen nämä nimikkeet toimitetaan lähes kantaan saakka ulottuvalla kierteellä

  • DIN 7991:n ja ISO 10642:n mukaisten ruuvien ruuvinkantojen senkkauksen tulee täyttää DIN 74:n mallin F vaatimukset
Huomautus

DIN 7991 on korvattu ISO 10642:lla. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | nimellishalkaisijat M18, M22, M24 on poistettu | lujuusluokat 10.9 ja 12.9 on lisätty).



Ruuveihin saa kohdistua vain rajallinen kuormitus niiden kannan muodon vuoksi; katso lisätietoja standardista DIN EN ISO 3506-1