Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Seinätulppa Zebra Shark® , muovinen yleistulppa, ilman laippaa
Seinätulppa Zebra Shark<SUP>® </SUP>, muovinen yleistulppa, ilman laippaa - 1
Seinätulppa Zebra Shark<SUP>® </SUP>, muovinen yleistulppa, ilman laippaa - 2
Seinätulppa Zebra Shark<SUP>® </SUP>, muovinen yleistulppa, ilman laippaa - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Seinätulppa Zebra Shark® , muovinen yleistulppa, ilman laippaa

Yleistulppa ei-kantaviin kiinnityksiin lähes missä tahansa rakennusmateriaalissa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Kestää hometta, sääolosuhteita ja ikääntymistä

  • Lämpötilaneutraali -40 °C...+100 °C

  • Väri:
  • Helmiäisenpunainen

  • Alhainen kiinniruuvaamiseen tarvittava voima WÜPOFAST-ruuvin kanssa käytettäessä ruuvin itsekierteittävän kierteen ansiosta

  • Pitkittäiset lukitusväkäset estävät kiertymisen

  • Mahdollisuus käyttää yhtä ruuvin halkaisijakokoa käyttökohteesta riippumatta

  • Laajenevat segmentit kiertyvät yhteen tai taittuvat ulospäin ja lukitsevat tulpan varmasti reikätiili-/onteloseiniin

  • Kannassa valmiit kierteet

  • Lukitus, joko laajenemalla kolmeen suuntaan (muotolukitus) tai kitkalukituksella

  • Siivet estävät pyörähtämisen umpi- tai ontelotiilissä

  • Asennukseen suositellaan ASSY-D-ruuvia
Käyttöalue