Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mig lanka Wurth 312
Umpilanka ruostumattomien teräksien hitsaamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Austeniittinen ruostumattomasta 29Cr-9Ni seosteisesta teräksestä valmistettu umpilanka.
Suunniteltu hitsaamaa samanlaisen koostumuksen omaavia ruostumattomia teräksiä.
Soveltuu erityisen hyvin seostamaton/ruostumaton teräs-eripariliitosten hitsaukseen.
Vaikeasti hitsattavien terästen hitsaus ja pinnoitus;
kerrosten puskurointi työkaluissa ennen pinnoitusta;
kulumispinta, jossa vaaditaan kestävyyttä voimakkaille iskuille
Luokittelu:
AWS A5.9 ER312
EN ISO 14343-A G 29 9
Materiaali 1.4337
Suojakaasut (ISO 14175:n mukaan) :
M12 Seoskaasu Ar+ 0,>5-5% CO2
M13 Seoskaasu Ar+ 0,>5-3% O2
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!