Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kiristekalvot
Suojaa esineiden pinnan, kulmat ja päät kuljetuksen ja varastoinnin aikana
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Ikkuna- ja ovikehysten, profiilien, tankojen, putkien ja levyjen pakkaamiseen ja suojaamiseen
- Irtonaisten osien kiinnityksen varmistaminen
- Suuri lujuus - venymäkyky 300 %
- Kestää öljy- ja polttoaineroiskeita
- Materiaali polyeteeni (PE-LD) - voidaan hävittää talousjätteenä
- Myrkytön
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!