Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lipasnaulat ja kaasupatruuna NG CSM-1 SLB * DIGA CSM-1 naulaimelle
Lipasnaulat ja kaasupatruuna NG CSM-1 SLB * DIGA CSM-1 naulaimelle - 1
Lipasnaulat ja kaasupatruuna NG CSM-1 SLB * DIGA CSM-1 naulaimelle - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lipasnaulat ja kaasupatruuna NG CSM-1 SLB * DIGA CSM-1 naulaimelle
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
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-12/0452



iBMP MPA TU Braunschweig (Saksa)



MPA-BS-nro: 2101-126-16-CM:


Asiantuntijalausunto kevyiden kipsilevystä valmistettujen väliseinien palokäyttäytymisestä standardin DIN 4102-4 mukaisesti



VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (puu- ja väliseinärakentamiseen erikoistunut testauslaitos)


Z-571-11/PF suora tai limitetty liitos standardin DIN 18183-1 mukaisesti ei-kantavissa sisäväliseinissä standardin DIN 4103-1 mukaisesti

Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman rakennusviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai kiristystesteillä.