Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Umpikumipyörä muovivanteella

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Umpikumipyörä muovivanteella

Musta vakioumpikumipyörä muovivanteella

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7
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
  • Liukulaakeroitu pyörän napa

  • Ei vahingoita lattiaa

  • Kovuus 80 ± 5 Shore A

  • Kulutusta kestävä umpikumipyörä

  • Polypropyleenivanne

  • Hiljainen ääni

  • Minimaalinen vierintävastus

  • Käyttölämpötila-alue -20°C …+60°C
Huomautus

Kestää mietoja happoja.


Ei kestä orgaanisia liuottimia ja öljyjä.