Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Silmähuuhde Cederroth
Isotoninen boraattipuskuroitu suolaliuos roskien ja vaarallisten aineiden huuhteluun silmästä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Neutraloiva huuhteluneste lisää mahdollisuuksia pelastaa silmäsi.
Boraattipuskuroitu Cederrothin silmänhuuhteluneste vaikuttaa neutraloivasti emäs- ja happoroiskeisiin, joten sillä saadaan nopeampi ja tehokkaampi vaikutus kuin tavallisella keittosuolaliuoksella.
Vaikutus yleensä voimakkaampi emäksiin kuin happoihin.
Jos onnettomuudessa on mukana kalsiumpitoista ainetta (sementtiä, betonia tai kalkkia), silmän voi turvallisesti huuhdella Cederrothin silmänhuuhtelunesteellä, sillä se on 100 % fosfaatiton.
Helppokäyttöinen silmänhuuhtelupullo takaa tehokkaan ja nopean aloittamisen ja ergonomisesti muotoiltu huuhtelukuppi runsaan huuhtelun.
Nopea ja helppo avata yhdellä kädenliikkeellä telineestään tai silmänhuuhteluasemasta; kierrä, pullo avautuu - ja voit aloittaa huuhtelun välittömästi.
Kertakäyttöinen. Säilyvyysaika 4,5 vuotta.
REF 725200 2 x 500 ml, Steriili, neutraloiva, säilöntäaineeton keittosuolaliuos.
REF 7221 235 ml (taskukoko) Steriili, neutraloiva, säilöntäaineeton keittosuolaliuos.
REF 51011042 : 5 kpl Cederroth 500 ml silmänhuuhtelupulloa (REF 725200), kannettavassa pakissa.
Cederroh silmänhuuhtelu; steriili, neutraloiva, säilöntäaineeton keittosuolaliuos.
Kätevä ottaa mukaan liikkuvassa työssä, lisähuuhtelun varmistamiseksi tai sairaankuljetuksen ajaksi. Pakissa on läpinäkyvä kansi ja kantokahva.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!