Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Seinätulppa, nailonia

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Seinätulppa, nailonia

Kevyille kuormille (ei-kantavat kiinnitykset)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6
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
  • Korkealaatuinen polyamidi (nailon)

  • Ei halogeeneja eikä silikonia

  • Lämmönkestävyys -40 °C…+80 °C

  • Tulpan rakenne estää tulppaa leviämästä liian aikaisin läpiasennuksessa

  • Kiertymisen estävä lukitus estää tulpan pyörähtämisen porareiässä

  • Laajenematon tulpan kaulus estää laatta- ja laastipintojen vauriot

  • Läpiasennus tai esiasennus

  • Asennukseen suositellaan ASSY-D-ruuvia
Huomautus
  • Poraa reikätiileen reikä normaalisti poraten (älä käytä iskumekanismia)

  • Porausjauhe on poistettava reiästä

  • Ruuvin pituus = kiinnityspaksuus (+ laastin/eristeen paksuus) + tulpan pituus + ruuvin halkaisija