Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
One-Step kutistejatko, 2-tinarenkaalla

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

One-Step kutistejatko, 2-tinarenkaalla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
Yhdellä työvaiheella eristetty, tiivis ja luja liitos, joka on suojattu myös mekaanista rasitusta vastaan. Tinarengas sulaessaan juottaa työkohteet toisiinsa kiinni.

Eristemateriaalina ristisilloitettu läpikuultava lämpökutistuva polyolefiini. Kutistumislämpö +125 °C. Hylsyn lämpökutistuva ulkovaippa eristää ja tiivistää liitoksen ja juoksumateriaalilta pinnoitettu tinarengas sulaessaan juottaa työkohteet toisiinsa kiinni. Hyvä tärinänkesto.