Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akselivarmistin DIN 471, jousiteräs, fosfatoitu, öljytty, standardin mukainen malli A, akseleille
Akselivarmistin DIN 471, jousiteräs, fosfatoitu, öljytty, standardin mukainen malli A, akseleille - 1
Akselivarmistin DIN 471, jousiteräs, fosfatoitu, öljytty, standardin mukainen malli A, akseleille - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akselivarmistin DIN 471, jousiteräs, fosfatoitu, öljytty, standardin mukainen malli A, akseleille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 72
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
  • Rajoittaa turvallisesti liikettä myös koneen osien pyörivien liikkeiden aikana akseleissa ja porausrei'issä esimääritettyyn tasoon asti.

  • Suuret puristus-, veto- ja iskuvoimat välitetään ilman vääntymistä

  • Suuret aksiaaliset voimat välitetään puristamalla koneen osaa uran seinämään

  • Akselivarmistinrenkaita voidaan myös käyttää suurissa nopeuksissa

  • Renkaat voidaan poistaa nopeasti ja helposti asianmukaisilla pihdeillä