Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuparitiiviste, -rengas, tuumakoko, A-malli H 2 mm
Kuparitiiviste, -rengas, tuumakoko, A-malli H 2 mm - 1
Kuparitiiviste, -rengas, tuumakoko, A-malli H 2 mm - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuparitiiviste, -rengas, tuumakoko, A-malli H 2 mm
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
  • Kuparitiivisterengasta voi käyttää sen korroosionkestävyyden ansiosta lähes missä tahansa, paitsi joidenkin vahvojen happojen yhteydessä. Erityisen esilämmitys tekee metallirenkaan rakenteesta entistäkin pehmeämmän niin, että se mukautuu paineen alaisena kaikkiin yhteen ruuvattavien osien epätasaisiin kiinnityspintoihin.
HuomautusTiivisterenkaita käytettäessä on huomioitava, että mitat on määritetty sisä- ja ulkohalkaisijoina. Jos oikeankokoista tiivisterengasta ei ole saatavana, tiivisterengas on valittava sisähalkaisijan mukaan. Esimerkiksi 10x12-tiivisterenkaan voi korvata 10x14- tai jopa 10x16-tiivisterenkaalla.