Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Palomiehenhaka DIN 5299, malli C, sinkitty teräs
Palomiehenhaka DIN 5299, malli C, sinkitty teräs - 1
Palomiehenhaka DIN 5299, malli C, sinkitty teräs - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Palomiehenhaka DIN 5299, malli C, sinkitty teräs

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6
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
Palomiehenhaka, jossa on piilotettu kierrejousi


  • Haan elastinen mukautuva muoto estää hakaa aukeamasta, kun hakaan kohdistuu määritelty kuormitus.
Huomautus

Taulukossa annettu kuormitusarvo ilmoittaa karabiinihakojen suurimman mahdollisen kuormituskapasiteetin.